Motion
11T262
ZIP+XTRA℮ RUEDA DE CORTE 6" X1/16" PK 25
Artículo MI #05731604
No. Fabricante 11T262
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZIP+XTRA℮ RUEDA DE CORTE 6" X1/16" PK 25
Artículo MI #05731604
No. Fabricante 11T262

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    1.1 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte en material grueso
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-46-ZIP
  • Número de grano
    46
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980637289
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980637289
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11T262 6 X 1/16 ZIP +
  • Corta más frío; Corta más rápido; Corta más libre; Extrafino; Muy reforzado para mayor seguridad; Distintivas bandas curvadas Walter; Para usar en: Hierro fundido, Chapa metálica, Acero inoxidable; La ZIP+ XTRA es una rueda de corte de 1/16" de grosor para aplicaciones pesadas que ofrece la vida más larga del mercado. Ofrece el menor coste/corte de la industria, está diseñado para aplicaciones de acero y acero inoxidable e incorpora el diseño de nervadura para cortes más fríos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"