Motion
11T292
ZIP+XTRA TOPE 9" X 3/32" PK 25
Artículo MI #05731606
No. Fabricante 11T292
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZIP+XTRA TOPE 9" X 3/32" PK 25
Artículo MI #05731606
No. Fabricante 11T292
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte en material grueso
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-30-ZIP
  • Número de grano
    30
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980548349
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980548349
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
11T292 9 X 3/32 ZIP +
  • Corta más frío; Corta más rápido; Corta más libre; Extrafino; Muy reforzado para mayor seguridad; Distintivas bandas curvadas Walter; Para usar en: Hierro fundido, Chapa metálica, Acero inoxidable; La ZIP+ XTRA es una rueda de corte de 1/16" de grosor para aplicaciones pesadas que ofrece la vida más larga del mercado. Ofrece el menor coste/corte de la industria, está diseñado para aplicaciones de acero y acero inoxidable e incorpora el diseño de nervadura para cortes más fríos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good