Motion
11T352
RUEDA DE CREMALLERA DE 5" X 3/64 SPIN-ON, 25
Artículo MI #05731607
No. Fabricante 11T352
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CREMALLERA DE 5" X 3/64 SPIN-ON, 25
Artículo MI #05731607
No. Fabricante 11T352
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Peso
    0.13 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Tipo de eje
    GIRAR EN
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte de alto rendimiento
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980598467
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980666760
  • Tipo de rueda
    27S

Descripción general

Descripción del fabricante
CREMALLERA GIRATORIA 11T352 5 X 3/64 X 5/8-11
  • Rueda perfectamente centrada para una comodidad total del operario; Cambio de rueda rápido y fácil para un tiempo de inactividad mínimo; Corte sin vibraciones para una máxima productividad; Para usar en: chapa, acero inoxidable, acero; ZIPCUT , es la rueda de corte de mayor rendimiento del mercado. Más rápido, más frío, corte más libre y fuertemente reforzado para mayor seguridad, ZIPCUT℮ proporciona un rendimiento superior al tiempo que resiste la torsión y el doblado. Esto permite un corte verdadero y recto en todo momento. El resultado final es una rueda que mejora la seguridad de los trabajadores al tiempo que ofrece el menor coste por corte del sector.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo