Motion
11T852
COMBO DE CORTE Y RECTIFICADO CON CREMALLERA 5" X 5/64" PAQUETE 25
Artículo MI #05731612
No. Fabricante 11T852
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COMBO DE CORTE Y RECTIFICADO CON CREMALLERA 5" X 5/64" PAQUETE 25
Artículo MI #05731612
No. Fabricante 11T852
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.16 lb
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    5/64 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte y desbarbado
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte y desbarbado
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-60-COMBO-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980570753
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • UPC_NO
    662980570753
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
11T852 5X5/64X7/8 RUEDA CON CREMALLERA COMBINADA
  • ; El corte y el desbarbado se combinan para reducir el cambio de rueda y aumentar la productividad; 2 operaciones en una; para reducir el cambio de rueda y aumentar la productividad; Reforzado como una rueda de rectificado para mayor seguridad; Su fórmula con cremallera garantiza un tiempo de corte más rápido y una larga vida útil; Equipado con un buje protector metálico para mayor resistencia, control y seguridad; Para su uso en: acero inoxidable, acero;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"