Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.27 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor1/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte en aluminio
- Tipo de ejeRecto
- Tipo de archivo adjuntoAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveCorte en aluminio
- Para usar conAmoladora angular
- GradoA-30-ZIP ALU
- Número de grano30
- Código de armonización6804.22.0000
- Número de Upc del fabricante662980471593
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Tipo de refuerzoRefuerzo de fibra de vidrio
- UPC_NO662980471593
- Tipo de rueda27
Descripción general
- También corta todos los metales ferrosos; excelente vida útil de la rueda; corte rápido en aluminio y metales no ferrosos; formulación única que garantiza la ausencia de obstrucciones; para uso en: aluminio; metales no ferrosos; ZIP ALU℮ está diseñado para proporcionar una larga vida útil y cortes rápidos en aluminio y otras aleaciones no ferrosas. Nuestra mezcla abrasiva especial proporciona cortes suaves y fríos y garantiza que no se obstruirá, lo que le ahorrará tiempo y dinero.