Motion
11V143
RUEDA DE CORTE DE CORTE DE RAÍL 14 X 1" PK10
Artículo MI #05731618
No. Fabricante 11V143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE CORTE DE CORTE DE RAÍL 14 X 1" PK10
Artículo MI #05731618
No. Fabricante 11V143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resina sintética
  • Grado
    A-24-RAIL
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    11V143
  • Número de Upc del fabricante
    662980151907
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    5400
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980151907
  • Dureza de la rueda
    Duro
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE DE RIEL DE 11V143 14X1" C/O
  • Rápida velocidad de corte y larga vida útil de la rueda
  • Supera y supera a todas las demás ruedas
  • Corte con sierras eléctricas y de gas
  • Para uso en: acero, raíl de acero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"