Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Peso1.06 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoResina sintética
- Número de grano16
- Número de stock del fabricante12A004
- Número de Upc del fabricante662980005231
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.9100
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980005231
- Dureza de la ruedaDuro
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- Larga vida útil
- Máxima seguridad
- Montaje giratorio
- Para acero inoxidable, acero