Motion
12D031
A-11 TONELADAS DE ACERO RESISTENTE
Artículo MI #05731628
No. Fabricante 12D031
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A-11 TONELADAS DE ACERO RESISTENTE
Artículo MI #05731628
No. Fabricante 12D031
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Número de grano
    60
  • Número de stock del fabricante
    12D031
  • Número de Upc del fabricante
    662980217139
  • Material
    Granos abrasivos
  • RPM Máx.
    19860 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • Forma de punto
    A11
  • UPC_NO
    662980217139

Descripción general

Descripción del fabricante
12D031 A-11 TONELADAS DE PUNTO/ACERO DURO
  • Hecho con el grano más fino; equilibrio perfecto; sin vibraciones; para usar en: acero inoxidable; para ajuste y agrandamiento. Estos puntos de montaje son ideales para terminar trabajos en espacios confinados. Están fabricados con el grado más fino de granos abrasivos y cada uno está perfectamente equilibrado para minimizar la vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"