Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje1 pulg.
- Peso5.47 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/4 pulg.
Details
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorGris/negro
- Grado24 grueso
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante662980057872
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980057872
- Tipo de rueda1
Descripción general
Descripción del fabricante
12E553 8X1-1/4 24 RUEDA GR DEL BANCO
- Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .