Motion
12E643
Rueda de rectificado de banco - Grado: 24 grueso, Número de grano: 24, Diámetro de la rueda: 10 pulg., Color gris/negro
Artículo MI #05731665
No. Fabricante 12E643
Precio139.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de banco - Grado: 24 grueso, Número de grano: 24, Diámetro de la rueda: 10 pulg., Color gris/negro
Artículo MI #05731665
No. Fabricante 12E643
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
Precio139.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    6.9 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Rectificado general en amoladoras de banco y pedestal
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Gris/negro
  • Para usar con
    Amoladora de banco
  • Grado
    24 grueso
  • Número de grano
    24
  • Número de stock del fabricante
    12E643
  • Número de Upc del fabricante
    662980255032
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980255032
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12E643 10X1 24GR RUEDA GR DEL BENCH
  • Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"