Motion
12E649 10X1  80GR RUEDA GR DEL BENCH

WALTER SURFACE TECH
12E649 10X1 80GR BENCH GR WHEEL

RUEDA GR DE 10" X 1 80GR BENCH
Artículo MI #05731667
No. Fabricante 12E649 10X1 80GR BENCH GR WHEEL
Precio184.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
12E649 10X1 80GR BENCH GR WHEEL

RUEDA GR DE 10" X 1 80GR BENCH
Artículo MI #05731667
No. Fabricante 12E649 10X1 80GR BENCH GR WHEEL
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
Precio184.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Peso
    5.27 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Gris/negro
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    60
  • Número de Upc del fabricante
    662980110003
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980110003
  • Tipo de rueda
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12E649 10X1 80GR RUEDA GR DEL BENCH
  • Excelente vida útil de la rueda; rendimiento excepcional; rueda versátil; para uso en: metal duro, acero; rectificado general en amoladoras de banco y pedestal; duraderas y fiables, nuestras ruedas de rectificado de banco son perfectas para trabajos de rectificado de uso general en amoladoras de banco y pedestal. Todas las ruedas se suministran con casquillos reductores anidados para ajustarse a ejes 1”, 3/4”, 5/8” y 1/2” .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo