Motion
CEPILLO DE RUEDA 13C180 2-3/4 MTD-STST

WALTER SURFACE TECH
13C180 2-3/4 MTD WHEEL BRUSH-STST

CEPILLO DE RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2-3/4" MD
Artículo MI #05731675
No. Fabricante 13C180 2-3/4 MTD WHEEL BRUSH-STST
Precio46.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13C180 2-3/4 MTD WHEEL BRUSH-STST

CEPILLO DE RUEDAS DE ACERO INOXIDABLE DE 2-3/4" MD
Artículo MI #05731675
No. Fabricante 13C180 2-3/4 MTD WHEEL BRUSH-STST
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
Precio46.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    10.6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    0.5906 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable, aluminio
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980206034
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Árbol
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Especificación
    Para uso en: aluminio, acero inoxidable
  • Tipo
    Rueda
  • UPC_NO
    662980206034

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE RUEDA 13C180 2-3/4 MTD-STST
  • Rápida extracción; Larga vida útil; Perfectamente equilibrado; Cable de la mejor calidad; Extracción; Nuestros cepillos de alambre montados vienen en una variedad de tamaños y configuraciones para adaptarse a numerosas aplicaciones industriales en amoladoras de matrices, taladros eléctricos o equipos automatizados. Los mandriles se venden por separado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo