Motion
13E514
Cepillo de alambre engarzado en copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 5 pulg. de diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #05731681
No. Fabricante 13E514
Precio119.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de alambre engarzado en copa - Material de acero inoxidable, engarzado, 5 pulg. de diámetro, montaje roscado, 5/8-11 pulg. Tamaño de eje
Artículo MI #05731681
No. Fabricante 13E514
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
Precio119.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Cerda Diámetro  
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro  
    5 pulg.
  • Eje roscado Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Longitud de recorte
    1.1024 pulg.

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Copa
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980043592
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cepillos para tazas
  • Especificación
    Se vende individualmente
  • UPC_NO
    662980043592
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO DE COPA ST 5/8-11 DE 13E514 5"
  • Acción de cepillado agresiva; acción de cepillado rápida; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de la mejor calidad; engarzado para una limpieza superficial ligera, eliminación de óxido y pintura, etc. Los controles de anillo de soporte de seguridad se ensanchan para prolongar la vida útil del cepillo. Una vez que los cables se desgastan hasta el anillo, el anillo se puede retirar para exponer más cable para una mayor vida útil del cepillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"