Motion
CEPILLO PARA ROSCA 13K404 4X3/16X5/8-11

WALTER SURFACE TECH
13K404 4X3/16X5/8-11 KNOT BRUSH

4 X3/16 pulg. X 5/8 pulg.-11 CEPILLO TWISTED CON ANILLO DE CORDÓN
Artículo MI #05731691
No. Fabricante 13K404 4X3/16X5/8-11 KNOT BRUSH
Precio47.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
13K404 4X3/16X5/8-11 KNOT BRUSH

4 X3/16 pulg. X 5/8 pulg.-11 CEPILLO TWISTED CON ANILLO DE CORDÓN
Artículo MI #05731691
No. Fabricante 13K404 4X3/16X5/8-11 KNOT BRUSH
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
Precio47.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro estándar
  • Cerdas acampanadas
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980225479
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    Cepillo de alambre trenzado con nudo y cuentas Stringer
  • UPC_NO
    662980225479

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO PARA ROSCA 13K404 4X3/16X5/8-11
  • Extracción rápida; equilibrio perfecto; alambre de la mejor calidad; sin vibraciones; para uso en acero. Estos cepillos están hechos de alambre de alta calidad que está perfectamente anudado y equilibrado para una vibración mínima y la máxima seguridad del usuario. Una limpieza más rápida de la superficie y un funcionamiento más seguro hacen que nuestros cepillos de ruedas de alambre sean la opción preferida de los profesionales de toda Norteamérica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"