Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del rodillo150 pies
- Ancho del rodillo1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorGranate
- Número de grano240
- Número de stock del fabricante14C224
- Número de Upc del fabricante662980088449
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980088449
Descripción general
- Velocidad de corte alta y rápida
- Respaldo de tela flexible
- Grano de óxido de aluminio de alta calidad
- Adhesión óptima del grano para una vida útil más larga
- Sistema de adhesión de resina completa premium
- Excelente adaptabilidad a superficies complejas
- Para uso en todos los metales.