Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8"-11
- Peso0.31 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNaranja
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980177419
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980177419
Descripción general
- Máxima flexibilidad; Fabricado con plástico de alta calidad resistente a los impactos; Plástico de alta calidad resistente a los impactos con la máxima flexibilidad. Incluye tuerca de sujeción de 5/8"-11.