Motion
15D035
ALMOHADILLA DE APOYO DE 4" X 3/8"-24
Artículo MI #05731723
No. Fabricante 15D035
Price$21.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE APOYO DE 4" X 3/8"-24
Artículo MI #05731723
No. Fabricante 15D035
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
Price$21.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la almohadilla
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8"-24
  • Peso
    0.18 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Naranja
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1.000
  • Número de Upc del fabricante
    662980178256
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980178256

Descripción general

Descripción del fabricante
ALMOHADILLA TRASERA DE 15D035 4" 3/8 -24
  • Máxima flexibilidad; Fabricado con plástico de alta calidad resistente a los impactos; Plástico de alta calidad resistente a los impactos con la máxima flexibilidad. Incluye tuerca de sujeción de 5/8"-11.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo