Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa 15E126 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 12,000 rpm y un peso de 0.04 lbs, ideal para mezclas y acabados ligeros.
- Número de stock del fabricante15E126
- Número de Upc del fabricante662980196892
- RPM Máx.12000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980196892
Descripción general
- Combine dos pasos de acabado en uno; retire el material y dé un acabado satinado; para el trabajo final de mezclado y granulado; para pulir bordes y desbarbado ligero; para eliminar arañazos ligeros y marcas de manipulación; úselo con amoladoras de eje recto y troquelado; las ruedas de solapas Two-In-One desmontan el material casi tan rápido como las ruedas de solapas normales y, al mismo tiempo, dejan un acabado más fino gracias al material no tejido entre cada solapa de lijado. Excelente para trabajos de acabado.