Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 pulg.
- Wheel Diameter3 pulg.
- Ancho de rueda1-3/4 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Descripción largaLa 15E164 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio, con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1-3/4 in, una velocidad máxima de 8,000 rpm y un peso de 0.22 lb, ideal para la preparación y mezcla de superficies.
- Número de stock del fabricante15E164
- Número de Upc del fabricante662980104194
- RPM Máx.8000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980104194
Descripción general
Descripción del fabricante
15E164 3X1-3/4 FINA 2IN1 FLAP WHL
- Combine dos pasos de acabado en uno; retire el material y dé un acabado satinado; para el trabajo final de mezclado y granulado; para pulir bordes y desbarbado ligero; para eliminar arañazos ligeros y marcas de manipulación; úselo con amoladoras de eje recto y troquelado; las ruedas de solapas Two-In-One desmontan el material casi tan rápido como las ruedas de solapas normales y, al mismo tiempo, dejan un acabado más fino gracias al material no tejido entre cada solapa de lijado. Excelente para trabajos de acabado.