Motion
15F304
Ruedas de solapa 2" X 1" GR40 COOLCUT
Artículo MI #05731741
No. Fabricante 15F304
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruedas de solapa 2" X 1" GR40 COOLCUT
Artículo MI #05731741
No. Fabricante 15F304
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • Descripción larga
    La 15F304 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 25,000 rpm y un peso de 0.06 lbs, adecuada para una preparación agresiva de la superficie.
  • Número de stock del fabricante
    15F304
  • Número de Upc del fabricante
    662980363690
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    662980363690

Descripción general

Descripción del fabricante
15F304 RUEDA DE SOLAPA 2X1.GR40
  • Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"