Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 pulg.
- Wheel Diameter3 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 15F912 es una rueda de aletas fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad nominal de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 2 pulg., una velocidad máxima de 11,000 rpm y un peso de 0.39 lb, adecuada para acabado de superficies más grandes.
- Número de stock del fabricante15F912
- Número de Upc del fabricante662980034828
- RPM Máx.11000 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO662980034828
Descripción general
- Bridas para uso en amoladoras de banco incluidas; Paño abrasivo de la más alta calidad industrial; Número óptimo de aletas; Para conformado, desbarbado y granulado de uso general; Para trabajos de acabado y mezclado pequeños; Usar con amoladoras de banco o de eje recto; Las ruedas de aletas Coolcut de uso general son ideales para mezcla, conformado y desbarbado de uso general. Están fabricados con granos abrasivos de la más alta calidad y están perfectamente equilibrados para proporcionar un acabado satinado granulado uniforme. Independientemente de la aplicación, las ruedas de aletas Coolcut proporcionan resultados excelentes de forma constante.