Motion
15I453
Disco de acabado - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro del disco, 13300 rpm
Artículo MI #05731748
No. Fabricante 15I453
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de acabado - Tipo 27S, 4-1/2 pulg. Diámetro del disco, 13300 rpm
Artículo MI #05731748
No. Fabricante 15I453
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de acabado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27S
  • Para usar con
    Amoladora
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15I453
  • Número de Upc del fabricante
    662980944721
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Serie
    ENDURO-FLEX 2-IN-1
  • UPC_NO
    662980944721

Descripción general

Descripción del fabricante
15I453 DISCO DE ALETA DOS EN UNO, 4-1/2
  • Acabado consistente sin manchas, eliminación rápida, acabado fino; Fabricado con tela abrasiva recubierta y solapas BLENDEX; Solución de acabado en un paso para reducir costes; No contamina el acero inoxidable; Para su uso en: aluminio, acero inoxidable, acero, metales no ferrosos; Acabado; Eliminación de soldadura ligera; Esquinas exteriores, bordes para desbarbado pequeño;

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"