Motion
15I503
ENDURO-FLEX 2-IN-1 5" SPIN-ON PK10
Artículo MI #05731749
No. Fabricante 15I503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ENDURO-FLEX 2-IN-1 5" SPIN-ON PK10
Artículo MI #05731749
No. Fabricante 15I503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Acabado
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de acabado
  • Para usar con
    Amoladora
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    15I503
  • Número de Upc del fabricante
    662980947722
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980947722

Descripción general

Descripción del fabricante
15I503 DISCO DE ALETA DOS EN UNO, 5"
  • Acabado consistente sin manchas, eliminación rápida, acabado fino; Fabricado con tela abrasiva recubierta y solapas BLENDEX; Solución de acabado en un paso para reducir costes; No contamina el acero inoxidable; Para su uso en: aluminio, acero inoxidable, acero, metales no ferrosos; Acabado; Eliminación de soldadura ligera; Esquinas exteriores, bordes para desbarbado pequeño;

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good