Motion
15L303
3" GR 36 FLEXCUT, PAQUETE 25
Artículo MI #05731750
No. Fabricante 15L303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3" GR 36 FLEXCUT, PAQUETE 25
Artículo MI #05731750
No. Fabricante 15L303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    RECTO
  • Peso
    0.032 lb
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Ideal para superficies irregulares
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    15L303
  • Número de Upc del fabricante
    662980961872
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    20400 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    29
  • UPC_NO
    662980961872
  • Tipo de rueda
    29

Descripción general

Descripción del fabricante
15L303 3" GR36 FLEXCUT
  • Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado de varios metales sin necesidad de fresado; eliminación de soldaduras y acabado suave; trabajo en superficies curvas; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero; metales no ferrosos; FLEXCUT℮, la rueda de rectificado flexible líder durante más de 25 años, está especialmente formulada para ofrecer una eliminación superior en todos los metales ferrosos y no ferrosos sin obstrucciones ni cargas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"