Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Center Hole DiameterTHREADED
- Peso0.14 lb
- Wheel Diameter6 in
Details
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveIdeal para superficies irregulares
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- Número de grano60
- Número de stock del fabricante15L606
- Número de Upc del fabricante662980261217
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición29S
- UPC_NO662980261217
- Tipo de rueda29S
Descripción general
Descripción del fabricante
15L606 6" GR 60 SPIN-ON FLEXCUT
- Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado de varios metales sin necesidad de fresado; eliminación de soldaduras y acabado suave; trabajo en superficies curvas; para uso en: aluminio, acero inoxidable, acero; metales no ferrosos; FLEXCUT℮, la rueda de rectificado flexible líder durante más de 25 años, está especialmente formulada para ofrecer una eliminación superior en todos los metales ferrosos y no ferrosos sin obstrucciones ni cargas.