Motion
15L843
Báscula de fresadora - 29S, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.6250 pulg. de eje, 36 grano, 13300 rpm
Artículo MI #05731755
No. Fabricante 15L843
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Báscula de fresadora - 29S, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.6250 pulg. de eje, 36 grano, 13300 rpm
Artículo MI #05731755
No. Fabricante 15L843
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. -11
  • Orificio central Diámetro  
    ROSCADO
  • Peso
    0.127 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Afilado de la escala de la fresadora
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Tipo de formulario
    Disco
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    15L843
  • Número de Upc del fabricante
    662980508138
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de mineral
    Óxido de aluminio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Posición
    29S
  • UPC_NO
    662980508138
  • Tipo de rueda
    29S

Descripción general

Descripción del fabricante
15L843 4-1/2 GR36 FLEXCUT CON ENCENDIDO GIRATORIO
  • Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; rueda de acabado de un paso: aumenta la productividad; rectificado de varios metales sin ranurado; trabajo en superficies curvas; eliminación de la escama de la fresadora y acabado liso; para uso en: aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero, acero fundido, escama de la fresadora; sus días de problemas para eliminar la escama de la fresadora ya han terminado con FLEXCUT MILL SCALE. Se acabó el acristalamiento o la obstrucción, solo tiene que quitar la escama de la fresadora sin complicaciones, dejando una superficie limpia y uniforme.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo