Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. -11
- Orificio central DiámetroROSCADO
- Peso0.144 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
Detalles
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeEnroscable
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveAfilado de la escala de la fresadora
- Para usar conAmoladora angular
- Tipo de formularioDisco
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante15L853
- Número de Upc del fabricante662980708729
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete25.000
- Posición29S
- UPC_NO662980708729
- Tipo de rueda29S
Descripción general
- Patrón de corte de diamante: alta eliminación, rectificado en frío; rueda de acabado de un paso: aumenta la productividad; rectificado de varios metales sin ranurado; trabajo en superficies curvas; eliminación de la escama de la fresadora y acabado liso; para uso en: aluminio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero, acero fundido, escama de la fresadora; sus días de problemas para eliminar la escama de la fresadora ya han terminado con FLEXCUT MILL SCALE. Se acabó el acristalamiento o la obstrucción, solo tiene que quitar la escama de la fresadora sin complicaciones, dejando una superficie limpia y uniforme.