Motion
15M007
ALMOHADILLA DE TURBOACCIÓN DE 7" NEGRA
Artículo MI #05731759
No. Fabricante 15M007
Precio65.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE TURBOACCIÓN DE 7" NEGRA
Artículo MI #05731759
No. Fabricante 15M007
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
Precio65.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8"-11
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Negro
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1.000
  • Número de Upc del fabricante
    662980196649
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980196649

Descripción general

Descripción del fabricante
15M007 ALMOHADILLA DE ACCIÓN TURBO-NEGRA
  • Garantiza una ventilación eficiente para un rectificado más fresco; Forma de plato especial con refuerzo acanalado; Almohadilla estándar, color negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"