Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8"-11
- Peso0.3 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorBlanco
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980005071
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980005071
Descripción general
- Garantiza una ventilación eficiente para un rectificado más frío; Forma de plato especial con soporte acanalado; Almohadilla estándar, color negro; Almohadilla de soporte especial con forma de plato con soporte acanalado, garantiza un flujo continuo de aire entre la almohadilla y el disco para un funcionamiento fresco y una larga vida útil del disco.