Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la almohadilla6 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8"-11
- Peso0.53 lb
Details
- Material del cuerpoPlástico
- ColorNegro
- Cantidad del paquete del fabricante1.000
- Número de Upc del fabricante662980188002
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete1.000
- UPC_NO662980188002
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ACCIÓN TURBO DE 15M064 6"
- Garantiza una ventilación eficiente para un rectificado más frío; Forma de plato especial con soporte acanalado; Almohadilla estándar, color negro; Almohadilla de soporte especial con forma de plato con soporte acanalado, garantiza un flujo continuo de aire entre la almohadilla y el disco para un funcionamiento fresco y una larga vida útil del disco.