Motion
15P453
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 36 , color azul
Artículo MI #05731764
No. Fabricante 15P453
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 36 , color azul
Artículo MI #05731764
No. Fabricante 15P453
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    15P453
  • Número de Upc del fabricante
    662980193310
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980193310

Descripción general

Descripción del fabricante
15P453 4-1/2 GR36 DISCOS DE CORTE SUPERIOR
  • Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
  • Adhesión resistente al calor de alta resistencia para una vida útil más largaProporcionar acabados de calidad consistentes Grano de circonio para eliminar más material más rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"