Motion
15P458
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 80 , color azul
Artículo MI #05731766
No. Fabricante 15P458
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 in de diámetro de disco, 7/8 in de eje, material abrasivo de alúmina de circonio, grano 80 , color azul
Artículo MI #05731766
No. Fabricante 15P458
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Azul
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    15P458
  • Número de Upc del fabricante
    662980567227
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980567227

Descripción general

Descripción del fabricante
15P458 4-1/2 GR80 DISCOS DE CORTE SUPERIOR
  • Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
  • Adhesión resistente al calor de alta resistencia para una vida útil más largaProporcionar acabados de calidad consistentes Grano de circonio para eliminar más material más rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo