Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorAzul
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15P508
- Número de Upc del fabricante662980272213
- RPM Máx.12200
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980272213
Descripción general
- Granos abrasivos aplicados mediante proceso electrostático
- Adhesión resistente al calor de alta resistencia para una vida útil más largaProporcionar acabados de calidad consistentes Grano de circonio para eliminar más material más rápido