Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Rosca del orificio central Tamaño7/8 pulg.
- Disco Diámetro7 pulg.
- Peso1.02 lb
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de solapa
- AplicaciónAcabado
- Tipo de ejeTornillo
- Material de apoyoViaje ecológico
- Tipo de uniónRecubierto
- Tipo de recubrimientoAbrasivo recubierto
- Descripción Palabra claveDisco recortable
- Para usar conAmoladora Ironman
- Material del formularioDisco de solapa
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10.000
- Número de stock del fabricante15Q708
- Número de Upc del fabricante662980180181
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete10.000
- Cantidad del paquete10.000
- RecortableRecortable
- UPC_NO662980180181
Descripción general
- Solución de acabado en un solo paso para reducir el coste; rectificado silencioso sin vibraciones; el cubo elevado se adapta a todas las bridas traseras de la amoladora estándar; rendimiento superior, corte en frío, sin carga; el soporte recortable Eco-Trim de la gama Eco-Trim prolonga la vida útil del disco hasta 3 veces; seguro y fácil de recortar; para uso en acero inoxidable; soldaduras de acabado y rectificado; acabado superficial; utilice siempre una brida trasera; el soporte se puede recortar para trabajar en esquinas;