Motion
15X462
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico, material de refuerzo de fibra de resina, grano 120 , color naranja
Artículo MI #05731780
No. Fabricante 15X462
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de lijado WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo cerámico, material de refuerzo de fibra de resina, grano 120 , color naranja
Artículo MI #05731780
No. Fabricante 15X462
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco abrasivo
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Fibra de resina
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Naranja
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25.000
  • Número de stock del fabricante
    15X462
  • Número de Upc del fabricante
    662980802052
  • RPM Máx.
    13300
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • UPC_NO
    662980802052

Descripción general

Descripción del fabricante
15X462 4-1/2 GR120 CORTE EN FRÍO XX DISCO
  • 6 veces más eliminación de material que los discos de lijado normales
  • Corte 2 veces más rápido que los discos de lijado normales
  • Acabado de calidad uniforme en todos los metales
  • Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología
  • Los niveles más altos de eliminación de stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"