Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Tipo abrasivoDisco abrasivo
- AplicaciónLijado
- Material de apoyoFibra de resina
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorNaranja
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante25.000
- Número de stock del fabricante15X505
- Número de Upc del fabricante662980541715
- RPM Máx.12200
- Tipo de montajeAtornillado
- Cantidad del paquete25.000
- UPC_NO662980541715
Descripción general
- 6 veces más eliminación de material que los discos de lijado normales
- Corte 2 veces más rápido que los discos de lijado normales
- Acabado de calidad uniforme en todos los metales
- Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología
- Los niveles más altos de eliminación de stock