Motion
30A265
Artículo MI #05731792
No. Fabricante 30A265
Precio1,360.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05731792
No. Fabricante 30A265
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
Precio1,360.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro máximo del disco
    6 pulg.
  • Altura total
    8.5 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12.5 lb

Detalles

  • Amperaje
    12.4 A
  • Interruptor sellado contra polvo
    No
  • Incluye
    Herramienta desnuda
  • Incluye gestión de polvo
    No
  • Número de stock del fabricante
    30A265
  • Número de Upc del fabricante
    662980134405
  • Velocidad máxima
    7300 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    662980134405
  • Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30A265 6265 GRAN BUFÉ POLI/ ARENA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo