Motion
30A267
Artículo MI #05731793
No. Fabricante 30A267
Precio1,850.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05731793
No. Fabricante 30A267
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
Precio1,850.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Diámetro máximo del disco
    6 pulg.
  • Altura total
    8.5 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    14.8 lb

Detalles

  • Amperaje
    12.4 A
  • Interruptor sellado contra polvo
    No
  • Incluye
    1 x 07Q045, 1 x 07Q506, 1 x 07Q512, 1 x 07T450, 1 x 07T454, 1 x 07X845, 1 x 30A265, 2 x 07R453, 2 x 07R454, 2 x 15V412, 2 x 15V424, 1 x 07Q149
  • Incluye gestión de polvo
    No
  • Número de stock del fabricante
    30A267
  • Número de Upc del fabricante
    662980259016
  • Velocidad máxima
    7300 rpm
  • Número de piezas
    16
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    662980259016
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
30A267 6265 KIT DE BUFÉ GRANDE
  • Diseñado específicamente para aprovechar al máximo el sistema QUICK-STEP. Desde el desbarbado de soldadura hasta el acondicionamiento y la preparación de la superficie de soldadura y un acabado de espejo perfecto, este kit satisfará todas sus expectativas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good