Motion
00350
Toalla de papel Interstate® - 2 capas, 9.500 pulgadas de ancho, 10.250 pies de longitud de la toalla, color azul
Artículo MI #05733571
No. Fabricante 00350
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toalla de papel Interstate® - 2 capas, 9.500 pulgadas de ancho, 10.250 pies de longitud de la toalla, color azul
Artículo MI #05733571
No. Fabricante 00350

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la toalla
    10.250'
  • Ancho de la toalla
    9.500 pulg.

Details

  • Color
    Azul
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    073310003504
  • Estilo de plegado de toalla de papel
    Pliegue único
  • Normal o patrón
    Simple
  • Pliegue
    2
  • Rollo u hojas
    Hojas
  • Para usar con
    GP#56701, GP#56720, GP#59750
  • Número total de toallas
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
00350 TOALLA PLEGADA EN S INTERSTATE DE 2-PLY AZUL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo