Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del tejido10.000 pulg.
- Anchura del tejido4.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl dispensador interplegado de papel y el sistema de toma Safe-T-Gard es perfecto para cualquier instalación en la que la higiene y la imagen del aseo sean una preocupación principal. Este práctico sistema convierte las puertas de los baños en salidas sin contacto o proporciona una barrera higiénica y elimina la necesidad de dejar un cubo de basura junto a la puerta. El receptáculo de basura acepta un revestimiento de lata estándar para promover la limpieza. El sistema de pañuelos de papel para puerta Safe-T-Gard es el complemento perfecto para los dispensadores automáticos de toallas empotradas o de montaje en pared enMotion®.
- Tipo de cajaInterplegado
- ColorBlanco
- Para usar conGP#59502, GP#59503, GP#59506, GP#59508, GP#59509, GP#59513
- Página de producto del fabricante
- Número de tejidos200