Motion
13102
Papel higiénico Envision® - Rollo, Jumbo con núcleo, Blanco, 2 capas, 2000 pies de largo
Artículo MI #05733609
No. Fabricante 13102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Papel higiénico Envision® - Rollo, Jumbo con núcleo, Blanco, 2 capas, 2000 pies de largo
Artículo MI #05733609
No. Fabricante 13102

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del núcleo
    3.3 pulg.
  • Longitud del rodillo
    2000 pies
  • Anchura de la hoja
    3.500 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    GP#56758, GP#59012, GP#59350, GP#59449, GP#59493
  • Página de producto del fabricante
  • Pliegue
    2
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Jumbo con núcleo
  • UPC_NO
    073310131023

Descripción general

Descripción del fabricante
13102 VISUALIZACIÓN DE TEJIDO JUMBO SR 2-PLY 200
  • Este pañuelo de baño Rollsavr® Sr. jumbo cumple o supera las directrices integrales de adquisición de la EPA para el contenido mínimo de fibra reciclada posconsumo y es una opción asequible para áreas de alto tráfico, como aseos en hoteles, edificios de oficinas, instalaciones públicas, escuelas, servicios alimentarios e instalaciones sanitarias.
  • Este rollo de tamaño jumbo proporciona 2,000 pies de papel tisú de 2 capas, lo que significa un menor tiempo de mantenimiento, un menor riesgo de agotamiento durante los intervalos pico y una mayor satisfacción del cliente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo