Motion
14580/01
Papel higiénico Envision® - Rollo, estándar con núcleo, blanco, 1 capa
Artículo MI #05733611
No. Fabricante 14580/01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Papel higiénico Envision® - Rollo, estándar con núcleo, blanco, 1 capa
Artículo MI #05733611
No. Fabricante 14580/01

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la hoja
    4.000 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    GP#5712/01, GP#57220/01, GP#59206
  • Página de producto del fabricante
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Estándar con núcleo

Descripción general

Descripción del fabricante
14580/01 BAÑO ESTÁNDAR DE TEJIDO CON VISUALIZACIÓN 1-PLY
  • Los clientes preocupados por el medio ambiente aprecian nuestro papel higiénico Envision 1-Ply, que es fiable, porque supera las directrices de la EPA para el mínimo de fibra reciclada posconsumo y está compuesto por un 100 % de fibra reciclada.
  • Envision 1-ply es una excelente solución para instalaciones educativas, gubernamentales, con apoyo fiscal y otras instalaciones sensibles a las preocupaciones medioambientales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo