Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del rodillo4.75 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Para usar conGP#50011, GP#50012, GP#50030, GP#50040, GP#53757, GP#53772/01, GP#56743, GP#56744
- Página de producto del fabricante
- Número de hojas por rollo750
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
- UPC_NO073310193717
Descripción general
- Tejido de baño sin núcleo Angel Soft ps® Compact® con lámina base Angel Soft ps para una mayor suavidad en comparación con el Compact normal, que es la respuesta a sus necesidades sin núcleo.
- Diseñado específicamente para aumentar la capacidad del papel tisú, Compact le permite utilizar una variedad de opciones de dispensación de rollo doble o rollo 4 de alta capacidad o convertir los dispensadores existentes con el uso de husillos dispensadores especialmente diseñados.
- La alta capacidad significa menos intervalos de mantenimiento y menor riesgo de agotamiento del producto para una mayor satisfacción de los clientes.
- El embalaje único de Compact reduce el espacio de inventario necesario y facilita mucho más el almacenamiento y la recuperación del producto para el rellenado en comparación con el tejido estándar en cajas corrugadas grandes.
- Este pañuelo sin núcleo rentable satisfará todas las necesidades de sus clientes y empleados.
- Angel Soft ps® Compact® ofrece la comodidad de una suavidad de 2 capas grabada con un rendimiento fiable en el que puede confiar. (Diámetro del rodillo 4.75")