Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza12.500 pulg.
- Ancho de limpieza13.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de doble recretado (DRC) de alta calidad Brawny Industrial® está diseñado para ofrecer una excelente capacidad de absorción, suavidad y volumen. DRC es el material de elección e ideal para su uso en la limpieza de productos a base de agua y de aceite, al tiempo que es lo suficientemente versátil como para usarse para uso personal. Estos paños vienen en un cómodo embalaje de poliéster resistente a la humedad que ahorra espacio y un diseño 1/4-fold que proporciona una dispensación rápida para uno o más paños a la vez.
- Tipo de toallita de limpiezaTodos los propósitos, peso medio
- ColorAvena
- Tipo de plegado1/4 Pliegue
- Para usar conGP#54300
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310200002
- Número de toallitas65
- Cantidad del paquete por caja1170 toallas
- UPC_NO073310200002
- Material de limpiezaReceta doble (DRC)