Motion
20065
Toallita industrial o de limpieza goRag® - Seca, de doble repetición (DRC)
Artículo MI #05733632
No. Fabricante 20065
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita industrial o de limpieza goRag® - Seca, de doble repetición (DRC)
Artículo MI #05733632
No. Fabricante 20065

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    250 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    El rollo de doble recortada (DRC) de peso medio go-Rag® está diseñado para su uso en el dispensador automatizado goRag®, cuya tecnología ofrece una mayor eficiencia que los trapos de tela. El formato goRag® sustituye el desperdicio de paquetes y paquetes a granel al dispensar "justo lo que necesita" para realizar el trabajo. El sistema automatizado goRag está alimentado por cuatro baterías estándar de celda D de larga duración que proporcionan requisitos de mantenimiento sencillos y bajos y dispensa 5 opciones de rascador diferentes para necesidades de limpieza específicas y está diseñado para montarse estratégicamente cerca de los trabajadores. El armario duradero y de alta capacidad incluye un mecanismo de bloqueo para eliminar el robo, protege los paños contra los contaminantes del aire y reduce el tiempo perdido manipulando trapos
  • Tipo de toallita de limpieza
    Todos los propósitos, peso medio
  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    GP#59464, GP#59465
  • Página de producto del fabricante
  • Tratado o seco
    Seco
  • Material de limpieza
    Receta doble (DRC)
  • Limpiar presentación
    Rollo

Descripción general

Descripción del fabricante
20065 TRAPO RASCADOR TODO PURP TLESS RLL DRC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo