Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza16.300 pulg.
- Ancho de limpieza12.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de doble recreción (DRC) Brawny Industrial® de peso medio está diseñado para ofrecer una excelente capacidad de absorción, suavidad y volumen. DRC es el material de elección e ideal para su uso en la limpieza de productos a base de agua y de aceite, al tiempo que es lo suficientemente versátil como para usarse para uso personal. Estos limpiaparabrisas rentables vienen en un práctico estuche para mayor protección y una dispensación rápida y fácil individual.
- Tipo de toallita de limpiezaTodos los propósitos, peso medio
- ColorBlanco
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310302294
- Número de toallitas152
- Cantidad del paquete por caja152 toallas
- Tratado o secoSeco
- UPC_NO073310302294
- Material de limpiezaReceta doble (DRC)