Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la toalla13.200
- Ancho de la toalla10.1.00 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Estándares del sector cumplidosCCD-086
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante073310251905
- Cumple con los estándares de la industriaEPA, GS-1
- Estilo de plegado de toalla de papelPliegue en C
- Normal o patrónSimple
- Rollo u hojasHojas
- Para usar conGP#55701, GP#56601, GP#56620
- Número total de toallas240