Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de limpieza13.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl limpiaparabrisas de papel ligero Brawny Industrial® de 4 capas está hecho de material reforzado con estropajo para funcionar con fuerza cuando está húmedo y se seca con un paño. Diseñado para tareas como la limpieza a base de agua, lubricantes ligeros, piezas pequeñas y empalme de cables, este limpiaparabrisas cuando está húmedo se levanta bien para facilitar la limpieza. Estos limpiaparabrisas cuentan con un diseño 1/4-fold que proporciona una dispensación rápida para uno o más limpiaparabrisas a la vez y vienen en nuestro popular embalaje de poliéster resistente a la humedad que ahorra espacio.
- Tipo de toallita de limpiezaReforzado
- ColorBlanco
- Tipo de plegado1/4 Pliegue
- Para usar conGP#54300
- Página de producto del fabricante
- Número de toallitas80
- Pliegue4
- Material de limpiezaReforzado por el crimen
- Limpiar presentaciónPliegue