Motion
29408
Toallita industrial o de limpieza Brawny Dine-A-Wipe® - Rayón y poliéster con tarjeta, número de toallitas: 55
Artículo MI #05733672
No. Fabricante 29408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita industrial o de limpieza Brawny Dine-A-Wipe® - Rayón y poliéster con tarjeta, número de toallitas: 55
Artículo MI #05733672
No. Fabricante 29408
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    14.000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    21.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Embalaje de polietileno cómodo, protector y resistente a derrames;Las toallitas de alta calidad, fuertes y enjuagables para uso repetido suponen un ahorro de costes para usted;Material de fibra hidroentaglada resistente para uso continuo que aguanta bien los desinfectantes;El limpiaparabrisas de servicio de alimentos Dine-A-Wipe® de Brawny®, de servicio medio y 1/4 pliegues, está diseñado con HEF (fibras hidroenredadas) y diseñado para una limpieza y un secado económicos en las áreas de servicio de alimentos y supermercados minoristas. Estos potentes paños soportan desinfectantes agresivos, se pueden enjuagar y reutilizar y se pueden lavar a máquina, lo que los convierte en una solución de paño rentable para su establecimiento. Para mayor comodidad y protección, estas escobillas vienen en nuestro popular embalaje de poliéster resistente a la humedad que ahorra espacio.
  • Tipo de toallita de limpieza
    Servicio de alimentos, servicio medio
  • Color
    Azul y blanco
  • Tipo de plegado
    1/4 Pliegue
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    073310294087
  • Número de toallitas
    55
  • Cantidad del paquete por caja
    330 toallas
  • UPC_NO
    073310294087
  • Material de limpieza
    Rayón y poliéster cardados
  • Limpiar presentación
    Pliegue

Descripción general

Descripción del fabricante
29408 WIPER BRAWNY FSDINEAWIPEPOLYQ-FLD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo