Motion
29416
Toallita industrial o de limpieza Brawny Dine-A-Max® - Tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 150
Artículo MI #05733674
No. Fabricante 29416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toallita industrial o de limpieza Brawny Dine-A-Max® - Tipo de contenedor de caja, número de toallitas: 150
Artículo MI #05733674
No. Fabricante 29416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de limpieza
    24.000 pulg.
  • Ancho de limpieza
    13.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La toalla de servicio de alimentos Brawny® Dine-A-Max®, resistente, suave, gruesa y absorbente, está fabricada con fibras hidroenredadas superfuertes que la hacen perfecta para la limpieza de la parte delantera o trasera de la casa. Estas toallas blancas de servicio medio con rayas verdes ofrecen una limpieza superior similar a una tela para manejar casi cualquier trabajo y están especialmente diseñadas para limpiar de forma rápida y sin manchas las mesas desordenadas, las encimeras escarpadas e incluso las estufas más engrasadas. Nombra esto: este limpiaparabrisas puede manejarlo. Las toallas duraderas y lavables a máquina vienen en una cómoda caja dispensadora para mayor protección y dispensación rápida y fácil.
  • Tipo de toallita de limpieza
    Todos los fines, preparación de alimentos
  • Color
    Rayas blanco-verde
  • Tipo de plegado
    1/4 Pliegue
  • Página de producto del fabricante
  • Número de toallitas
    150
  • Limpiar presentación
    Pliegue

Descripción general

Descripción del fabricante
29416 FSDINEAMAX 1/4FLD WHT RASCADOR BRANQUIADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo